大阪魂
3カ-W レイカンWBT(OPG( D=21
寸法H(mm)
11.8
寸法A(mm)
8.5
寸法D(mm)
21
寸法C(mm)
6
寸法G(mm)
3
ねじの呼び
M4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14460961
4X10
1袋(17個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460970
4X12
1袋(16個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460979
4X15
1袋(15個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460988
4X8
1袋(16個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください