大阪魂
GB ステン JCB-C(6カクアナ
寸法B(mm)
4
寸法d1(Φmm)
13
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法l(mm)
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14461119
6X35(S=30
1袋(6個)
35
30
ヘッダーポイント
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461128
6X40(S=30
1袋(5個)
40
30
ヘッダーポイント
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461137
6X50(S=30
1袋(6個)
50
30
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461146
6X60(S=50
1袋(3個)
60
50
あら先
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください