SUS レイカンチョウBT(H) P=3

SUS レイカンチョウBT(H) P=3 - 大阪魂SUS レイカンチョウBT(H) P=3 - 大阪魂SUS レイカンチョウBT(H) P=3 - 大阪魂
タイプHタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
ねじ径M
ワッシャ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144613996X15151631M6×P1.0平ワッシャー:Φ13×1.0/スプリングワッシャー:2号
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144614086X20201631M6×P1.0平ワッシャー:Φ13×1.0/スプリングワッシャー:2号
オープン
774
851(税込)
翌々日出荷
返品不可
144614178X15151836M8×P1.25平ワッシャー:Φ18×1.6/スプリングワッシャー:2号
オープン
885
974(税込)
翌々日出荷
返品不可
144614268X20201836M8×P1.25平ワッシャー:Φ18×1.6/スプリングワッシャー:2号
オープン
905
996(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする