大阪魂
フランジBT(ニッサン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
寸法r(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14461959
10X30
1袋(6個)
30
kw:3.9
0.4
18.9
17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461968
12X35
1袋(3個)
35
kw:4.7
0.6
21.10/27.14
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461977
12X40
1袋(3個)
40
kw:4.7
0.6
21.10/27.14
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461986
12X45
1袋(3個)
45
kw:4.7
0.6
21.10/27.14
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください