大阪魂
3カ-B プレスチョウBT(ミツボシ
サイズ
M5
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
8.5
寸法D(mm)
23
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3
寸法T(mm)
1
寸法A1(mm)
13
寸法G(mm)
5.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14462160
5X10
1袋(17個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462169
5X12
1袋(18個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462178
5X30
1袋(14個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください