大阪魂
3カ-W ネカクBT(A-1 K=5
形
A形1種
寸法k(mm)
5
ねじ部長さ(mm)
半ねじ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
寸法b(mm)
寸法s(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14462431
10X55(ハン
1袋(2個)
55
M10
約26
10
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462440
8X100(ハン
1個
100
M8
約22
8
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462449
8X120(ハン
1個
120
M8
約22
8
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください