大阪魂
3カWレイカンチョウBT(R)ホソメ
サイズ
M10
ピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
7.5
寸法J(mm)
10
寸法G1(mm)
5.5
寸法G2(mm)
6.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14462695
10X20P1.25
1袋(3個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462711
10X25P1.25
1袋(3個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462720
10X30P1.25
1袋(2個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください