大阪魂
BCプレスチョウBT(ミツボシ
寸法T(mm)
1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14462817
5X12
1袋(21個)
12
M5
12
8.5
23
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462826
5X30
1袋(17個)
30
M5
12
8.5
23
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462835
6X10
1袋(16個)
10
M6
13
10.5
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください