大阪魂
SUS ネカクBT(A-1 K=7
材質
SUS
形
A形1種
呼び
M12
寸法b(mm)
約30
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
26
寸法k1(mm)
6
ねじ部長さ(mm)
半ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14463115
12X100(ハン
100
オープン
¥
1,389
¥
1,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14463131
12X80(ハン
80
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14463140
12X90(ハン
90
オープン
¥
1,325
¥
1,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください