大阪魂
ノブスターAタイプオレンジ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法K(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14463386
M10
1袋(2個)
M10
21.8
47
23.2
17.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14463395
M6
1袋(5個)
M6
15.2
38
16.8
13.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14463411
M8
1袋(3個)
M8
18.2
42
19
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください