大阪魂
3カ-W 4カクBT(ゼン B13H5.5
呼び径
M8
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ピッチP(mm)
1.25
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14463639
8X16(P1.25
1袋(8個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14463648
8X25(P1.25
1袋(7個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください