大阪魂
3カ-W 8TネカクBT(Bガタ
長さ(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14463675
10X45
1.5
10
26
6
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14463691
12X45
1.75
12
30
8
32
オープン
¥
694
¥
763
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください