大阪魂
3カ-W クランプノブBT(D18
<特長>
軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。
<材質>
樹脂部 : ABS樹脂
ねじ部 : 鉄SWCH(三価クロメート) ステンレス(XM-7)
用途
医療機器、測定機器、機械
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
9
寸法S(mm)
5
寸法D(Φmm)
18
ねじ径M
M4
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14463745
4X12
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14463761
4X15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください