大阪魂
SUS 316LタンゾウWBT(1シュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14464111
10X30
30
26
18
50
15
オープン
¥
4,243
¥
4,667
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14464120
8X25
25
21
14
40
12
オープン
¥
3,145
¥
3,460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください