大阪魂
クロメート ネカクBT(A-1 K=6
形
A形1種
表面処理
クロメート
寸法k(mm)
6
ねじ部長さ(mm)
半ねじ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
寸法b(mm)
寸法s(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14464409
10X85(ハン
1袋(2個)
85
M10
約26
10
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14464418
12X70(ハン
1個
70
M12
約30
12
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください