大阪魂
クロメート ネカクBT(A-1 K=7
形
A形1種
呼び
M12
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
約30
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
26
寸法k1(mm)
6
ねじ部長さ(mm)
半ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14464427
12X100(ハン
100
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14464436
12X95(ハン
95
オープン
¥
678
¥
746
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください