ネカクBT(Bガタ( K=8

ネカクBT(Bガタ( K=8 - 大阪魂ネカクBT(Bガタ( K=8 - 大阪魂ネカクBT(Bガタ( K=8 - 大阪魂
B形呼びM14寸法k(mm)8ねじ部長さ(mm)半ねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1446456714X40(ハン40
オープン
1,023
1,125(税込)
翌々日出荷
返品不可
1446457614X70(ハン70
オープン
1,096
1,206(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする