大阪魂
ユニクロ Uボルト(ユニュウ
寸法E(mm)
17-19
ねじの呼びd
M6 P=1.0
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
呼び寸法
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14464707
6X10A
1袋(24個)
33
10A
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14464716
6X15A
1袋(22個)
36
15A
29.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください