3カ-B JCBB 6カクアナ D16A

3カ-B JCBB 6カクアナ D16A - 大阪魂3カ-B JCBB 6カクアナ D16A - 大阪魂3カ-B JCBB 6カクアナ D16A - 大阪魂
サイズM6×15寸法L(mm)15寸法H(mm)2.2寸法S(mm)12寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2先端形状荒先寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3内容量1袋(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144648296X15X12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする