大阪魂
3カ-W ノブBT(クロ(KTB-4
長さ(mm)
50
サイズ
M10
タイプ
KTB-4
寸法A(mm)
49
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14465197
10X50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください