大阪魂
4カクBT(ゼンB24H10
長さ(mm)
55
呼び径
M16
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
10
ピッチP(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14465346
16X55P2.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください