大阪魂
GBSUS プレスWBT( D=25(OPG
長さ(mm)
10
寸法H(mm)
12
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
25
寸法C(mm)
6.5
寸法T(mm)
1.3
寸法G(mm)
5
寸法A(Φmm)
12
ねじの呼びd
M6
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14465486
6X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください