大阪魂
SUS レイカンWBT(OPG( D=26
長さ(mm)
12
寸法H(mm)
13.8
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
8
寸法G(mm)
4
ねじの呼び
M6
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14465775
6X12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください