大阪魂
ステンJCB-C(6カクアナ
寸法L(mm)
70
寸法B(mm)
4
寸法l(mm)
50
先端形状
あら先
寸法d1(Φmm)
13
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14466089
6X70(S=50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください