大阪魂
ドブ ネカクBT(Bガタ ( K=8
長さ(mm)
40
形
B形
呼び
M14
表面処理
ドブ
寸法k(mm)
8
ねじ部長さ(mm)
半ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14466159
14X40(ハン
オープン
¥
1,074
¥
1,181
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください