大阪魂
ノブBT(クロ(KRB-3
長さ(mm)
20
サイズ
M8
タイプ
KR-B3
寸法A(mm)
45
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
16.5
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14466351
8X20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください