曜日別特売

ユニクロ Uボルト(コウカンヨウ(サンワ

ユニクロ Uボルト(コウカンヨウ(サンワ - 大阪魂ユニクロ Uボルト(コウカンヨウ(サンワ - 大阪魂ユニクロ Uボルト(コウカンヨウ(サンワ - 大阪魂
寸法H(mm)39呼び寸法15A(1/2)寸法E(mm)25寸法P(mm)23ねじ径dM6内容量1袋(11個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144664756X15A
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする