アルミ 長型品名差 S 100(10組入)

アルミ 長型品名差 S 100(10組入) - スリーナイン島野アルミ 長型品名差 S 100(10組入) - スリーナイン島野アルミ 長型品名差 S 100(10組入) - スリーナイン島野

セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本

材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)100シルバー寸法H(mm)27寸法A(mm)100寸法F(mm)30寸法D(mm)25寸法E(mm)90寸法B(mm)35寸法C(mm)85寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋内容量1袋
注意
※0.4mm(ハガキの厚さ)までのものが差し込めます。
※机、ロッカー、引出し、トランク、下足箱等のネーム入に最適です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1439904775588
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする