スリーナイン島野
アルミ 品名差 S 65(10組入)
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質
アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2
寸法(mm)
65
色
シルバー
寸法H(mm)
27
寸法A(mm)
65
寸法F(mm)
30.5
寸法D(mm)
24.5
寸法E(mm)
54
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
50
寸法I(mm)
1
寸法J(mm)
0.6
入数
1袋
内容量
1袋
注意
※0.4mm(ハガキの厚さ)までのものが差し込めます。
※机、ロッカー、引出し、トランク、下足箱等のネーム入に最適です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14399108
75594
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください