曜日別特売

YH-004 ジェットヘルメット

YH-004 ジェットヘルメット - 山城YH-004 ジェットヘルメット - 山城YH-004 ジェットヘルメット - 山城YH-004 ジェットヘルメット - 山城YH-004 ジェットヘルメット - 山城YH-004 ジェットヘルメット - 山城YH-004 ジェットヘルメット - 山城YH-004 ジェットヘルメット - 山城

原付バイクから大型バイクまで全排気量対応で使いまわしが良く、シンプルでスポーティーなデザイン。
フリップアップシールド付きスポーツジェットヘルメット YH-004。
吸水速乾消臭生地インナーは"フル脱着内装機能"を搭載しているので、手軽に内装の交換や清掃が可能です。
インカムホールを内蔵、ラチェット式バックルを採用し、安全快適に使える機能を備えつつコストパフォーマンスに優れたヘルメットで、
バイク初心者の方やフルフェイスヘルメットがはじめての方にもオススメです。
・シンプルなデザインでどんなバイクにも
シンプルなデザインでどんなバイクにも合わせやすいデザイン。
バイクが初めて、ジェットヘルメットが初めての方にもご使用いただきやすいようにベンチレーションで空気を取り込み快適に
内装の脱着ができ、洗濯が可能!常に快適にご利用いただけます。
※洗濯の際は、洗濯ネットを使用するか、ぬるま湯で手洗い。陰干しにて乾燥を推奨しております。
・インカム対応
インカムホールを内蔵しているのでスピーカーが耳にあたりづらく、
ヘルメット自体の造形もインカムが取付しやすい工夫をしております。
・ラインナップ
日本人の頭にピッタリ合うアジアンフィット1帽体 M / L / XL の3サイズ。
ブラック / マットブラック / パールホワイトの3 カラーをラインナップ。
・オプションパーツ
オプションパーツとして、クリアシールド、スモークシールド、シルバーミラーシールド、ブルーミラーシールド、
その他インテリアパーツも展開しています。
排気量:全排気量対応
規格:SG規格、PSCマーク取得
シールド:クリアシールド標準装備 ※オプションにてスモーク、ブルーミラー、シルバーミラー有り。
外装:ベンチレーション標準装備
内装:内装着脱洗濯可、アジアンフィット、インカムホール内蔵、吸水速乾・消臭生地
バックル:ラチェット式バックル採用

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14468408-ブラックM57~58
12,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
14468417-ブラックL59~60
12,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
14468426-ブラックXL61~62未満
12,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
14468435-マットブラックM57~58
12,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
14468451-マットブラックL59~60
12,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
14468460-マットブラックXL61~62未満
12,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
14468469-パールホワイトM57~58
12,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
14468478-パールホワイトL59~60
12,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
14468487-パールホワイトXL61~62未満
12,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする