貼れて引手(26個付)

貼れて引手(26個付) - スリーナイン島野貼れて引手(26個付) - スリーナイン島野貼れて引手(26個付) - スリーナイン島野

引手加工がないガラスでも貼るだけ簡単、引手加工

用途ガラス両面に貼り付けられるので、利便性が向上します。材質エラストマー幅(mm)11厚さ(mm)0.8透明内容量1シート(26個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1446895071366
オープン
4,980
5,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする