曜日別特売

養生ボード ブルーベニヤ2.5

養生ボード ブルーベニヤ2.5 - エムエフ養生ボード ブルーベニヤ2.5 - エムエフ養生ボード ブルーベニヤ2.5 - エムエフ養生ボード ブルーベニヤ2.5 - エムエフ養生ボード ブルーベニヤ2.5 - エムエフ

引越、重量物運搬等で台車を通す際の床養生ボードです。
軽いので持ち運び、施工が容易です。
ポリプロピレン製で耐久性、衝撃性に優れています。
耐水性があり、水洗いも可能です。
繰り返し使用しても、ベニヤのようなササクレがなく、何度でもご使用頂けます。

用途
建築、工場、引越の現場の床、廊下の養生。
台車を使用する際の床養生ボードに。
トラスコ品番558-9015材質発泡ポリプロピレン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)2.5スカイブルー長さ(m)1.8幅(m)0.9内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14469729BB2.5
4,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする