曜日別特売

メタルポリッシュ BP03511

メタルポリッシュ BP03511 - フリッツ(FLITZ)メタルポリッシュ BP03511 - フリッツ(FLITZ)メタルポリッシュ BP03511 - フリッツ(FLITZ)メタルポリッシュ BP03511 - フリッツ(FLITZ)メタルポリッシュ BP03511 - フリッツ(FLITZ)

メーカー名:フリッツ
メーカー品番:BP03511
これ1本で、1汚れ落し、2艶出し、3コーティング(約6ヶ月)が可能です。
内容量[数量]:50g
容量[グラム]:50
備考:チタンマフラー使用不可
特記事項:チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。
使用上の注意:ご使用前に、ホコリ、泥などをキレイに取り除いてください。使用末う前に、目立たない場所等で効果を試してください。マフラー等熱のある部分にしようする場合は、完全に冷えてからご使用ください。また使用後は十分に水洗いをしてください。飲用できません。幼児の手の届かない場所に保管してください。目に入った場合は、流水でよく洗浄し必要があれば眼科専門医の診断をうけてください。皮膚への影響が心配される方は、手袋をご使用ください。他のクリーナー等のケミカルと併用しないでください。

特記チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。備考チタンマフラー使用不可容量(g)50内容量(g)50危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ご使用前に、ホコリ、泥などをキレイに取り除いてください。使用末う前に、目立たない場所等で効果を試してください。マフラー等熱のある部分にしようする場合は、完全に冷えてからご使用ください。また使用後は十分に水洗いをしてください。飲用できません。幼児の手の届かない場所に保管してください。目に入った場合は、流水でよく洗浄し必要があれば眼科専門医の診断をうけてください。皮膚への影響が心配される方は、手袋をご使用ください。他のクリーナー等のケミカルと併用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14473360BP03511
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする