メーカー名:フリッツ
メーカー品番:LQ04587
これ1本で1汚れ落し2艶出し3コーティング(約3月)が可能です。
内容量[数量]:225ml
容量[ミリリッター]:225
備考:チタンマフラー使用不可
特記事項:チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。
使用上の注意:ご使用前に、ホコリ、泥などをキレイに取り除いてください。使用末う前に、目立たない場所等で効果を試してください。マフラー等熱のある部分にしようする場合は、完全に冷えてからご使用ください。また使用後は十分に水洗いをしてください。飲用できません。幼児の手の届かない場所に保管してください。目に入った場合は、流水でよく洗浄し必要があれば眼科専門医の診断をうけてください。皮膚への影響が心配される方は、手袋をご使用ください。他のクリーナー等のケミカルと併用しないでください。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14473378 | LQ04587 | 17036084 | LQ04587 | ![]() | リキッドメタルポリッシュ | フリッツ(FLITZ) | 1本(225mL) | ¥2,998 税込¥3,298 | 注文コードが変更になりました |