曜日別特売
LQ04587 リキッドメタルポリッシュ LQ04587 フリッツ(FLITZ) 14473378

リキッドメタルポリッシュ LQ04587

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード14473378品番LQ04587
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700

メーカー名:フリッツ
メーカー品番:LQ04587
これ1本で1汚れ落し2艶出し3コーティング(約3月)が可能です。
内容量[数量]:225ml
容量[ミリリッター]:225
備考:チタンマフラー使用不可
特記事項:チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。
使用上の注意:ご使用前に、ホコリ、泥などをキレイに取り除いてください。使用末う前に、目立たない場所等で効果を試してください。マフラー等熱のある部分にしようする場合は、完全に冷えてからご使用ください。また使用後は十分に水洗いをしてください。飲用できません。幼児の手の届かない場所に保管してください。目に入った場合は、流水でよく洗浄し必要があれば眼科専門医の診断をうけてください。皮膚への影響が心配される方は、手袋をご使用ください。他のクリーナー等のケミカルと併用しないでください。

特記チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。容量(mL)225備考チタンマフラー使用不可内容量(mL)225危険物の類別非危険物
注意
※ご使用前に、ホコリ、泥などをキレイに取り除いてください。使用末う前に、目立たない場所等で効果を試してください。マフラー等熱のある部分にしようする場合は、完全に冷えてからご使用ください。また使用後は十分に水洗いをしてください。飲用できません。幼児の手の届かない場所に保管してください。目に入った場合は、流水でよく洗浄し必要があれば眼科専門医の診断をうけてください。皮膚への影響が心配される方は、手袋をご使用ください。他のクリーナー等のケミカルと併用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14473378LQ0458717036084LQ04587LQ04587 リキッドメタルポリッシュ フリッツ(FLITZ) 17036084リキッドメタルポリッシュフリッツ(FLITZ)1本(225mL)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする