ハマガード 3x500

ハマガード 3x500 - スリーナイン島野ハマガード 3x500 - スリーナイン島野

ガラス・鏡の小口にピッタリと貼れる、はまぐり(小口の欠け)防止部材

用途大型ミラーの連装貼りでクリアランス確保など付属品脱脂用アルコールシートx6枚材質オレフィン系エラストマー幅(mm)3厚さ(mm)0.8透明タイプ両面テープ付き適合ガラス厚(mm)5内容量1シート(33本)
注意
※強力な接着のため、剥がす場合は端をカッターなどで持ち上げて剥がして下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1446891604707
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする