メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-D10SO3-ZC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:バッフル付 1098/S(07-08),1098R/1198(08-11),1198/S(09),848(08-10),848 EVO(11-13)へ適合
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 1098 07-08
ドゥカティ[DUCATI] 1098R 08-09
ドゥカティ[DUCATI] 1098S 07-08
ドゥカティ[DUCATI] 1198 09-11
ドゥカティ[DUCATI] 1198S 09-11
ドゥカティ[DUCATI] 848 08-10
ドゥカティ[DUCATI] 848EVO [エボ] 11-14
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:5.8
重量[キログラム]:3.1
STD音量:92 dB / 5000 rpm
音量:98.5 dB / 5000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
IXIL(イクシル)KAWASAKI ER-6 (09-11) EX650C,D/ER650C,D SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプMAD MAX(マッドマックス)税込¥40,678~¥36,980~

