曜日別特売

スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBT

スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K2SO8-CUBT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-17
カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 15-17
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.7
重量[キログラム]:1.2
STD音量:86 dB / 4850 rpm
音量:101.4 dB / 4850 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:バッフルの設定はありません。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:19.04kW/9850rpm
最大出力:19.04kW/9700rpm
STD 最大トルク:21.1Nm/8200rpm
最大トルク:21.5Nm/8350rpm

仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1.2、STD:4.7チタン備考バッフルの設定はありません。タイプスリップオン音量101.4 dB / 4850 rpm加工音量(dB)STD:86/4850rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14474060S-K2SO8-CUBT
68,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする