曜日別特売
S-K2SO8-CUBT スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474060

S-K2SO8-CUBT スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474060
S-K2SO8-CUBT スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474060
S-K2SO8-CUBT スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474060
S-K2SO8-CUBT スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474060
S-K2SO8-CUBT スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14474060

スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14474060
品番
S-K2SO8-CUBT
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K2SO8-CUBT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-17
カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 15-17
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.7
重量[キログラム]:1.2
STD音量:86 dB / 4850 rpm
音量:101.4 dB / 4850 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:バッフルの設定はありません。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:19.04kW/9850rpm
最大出力:19.04kW/9700rpm
STD 最大トルク:21.1Nm/8200rpm
最大トルク:21.5Nm/8350rpm

仕様
JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無
材質
サイレンサー:チタン
形状
MOTO-GPスタイル
質量(kg)
1.2、STD:4.7
色
チタン
備考
バッフルの設定はありません。
タイプ
スリップオン
音量
101.4 dB / 4850 rpm
加工
無
音量(dB)
STD:86/4850rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする