メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S10SO16-HAFTJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:認証型式:8BL-EF11M(原:U502) ※排ガス証明書は付属しない商品です。※純正オプションサイドケース・センタースタンドの同時装着可
適合情報:
スズキ[SUZUKI] V-STROM1050 20-23
スズキ[SUZUKI] V-STROM1050XT 20-22
スズキ[SUZUKI] V-STROM1050DE 23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:5.7
重量[キログラム]:4.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-EF11M
エンジン型式:原動機の型式:U502
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)


