DEWALT
充電式チェーンソー(54V)
高効率ブラシレスモーター (2100w) を搭載のパワフルな次世代チェーンソーです。
バッテリー装填箇所が中心部で、重量感を軽減のバランス設計です。
大径使用のパワフルコードレスチェーンソーです。
用途
伐採・樹木剪定作業・木材解体に最適です。
付属品
バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)
トラスコ品番
658-7604
セット内容
バッテリー・充電器
長さ(mm)
1028
幅(mm)
301
高さ(mm)
301
電源(V)
100
電圧(V)
54
充電時間(分)
75
バッテリー容量(mAh)
3
ソーチェーン
3/8-62コマ(91PX-62E)
ガイドバー長さ(mm)
450
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14475950
DCMCS574X1-JP
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません