DEWALT
充電式ポールチェーンソー(18V)
キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所での素早い切断に最適です。
ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途
高所の枝剪定作業に最適です。
高所での脚立使用等での不安定作業が軽減でき安全確保がより可能になります。
付属品
5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番
658-7597
セット内容
バッテリー・充電器
長さ(mm)
1090
幅(mm)
215
高さ(mm)
163
電源(V)
100
電圧(V)
18
充電時間(分)
75
バッテリー容量(mAh)
5
ソーチェーン
3/8-34コマ
ガイドバー長さ(mm)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14474961
DCMPS567P1-JP
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください