旭エンジニアリング
WRSガラスリペアワン
傷1箇所に対して1回使用できるガラスリペアです。
フロントガラスのキズが拡がるのを防ぎます。
作業時間、たったの25分。より簡単で手軽にフロントガラスのウインドリペアができます。
セット内容
ポンプVP10/レジン液QC/ブレードフォルダー台座/シール/フィルム/ホース
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
関連資料:
(3.28MB)
取扱説明書:
(1.16MB)
注意
※ガラスリペアはガラスの復元はできません。傷の進行を抑えるための物です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14535590
2691
¥
4,000
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった