スーパーEキャブ COMP キット 11-0418

スーパーEキャブ COMP キット 11-0418 - エスアンドエスサイクルスーパーEキャブ COMP キット 11-0418 - エスアンドエスサイクルスーパーEキャブ COMP キット 11-0418 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:11-0418
4つの燃料供給ポートがスロットルレスポンスを向上させます。O-リングでシールされたアイドルミクスチャースクリュー。エアフローの増加によるパワーアップを実現。スーパーE 17/8インチ(47.6mm)ボアで 排気量100Ciまでのエンジンに対応します。調整可能なエンリッチメント始動システム、従来のチョークのように空気の流れを制限しません。アジャスタブル加速ポンプ。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ビンテージ
タイプ:スーパーEキャブレター
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:クロームティアドロップエアクリーナー
備考:ケーブルスロットル2本必要
関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,

仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,付属品クロームティアドロップエアクリーナー備考ケーブルスロットル2本必要タイプスーパーEキャブレター表面処理クロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1452386611-0418
112,200
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする