曜日別特売

スーパーEキャブレター STD ブラック 110-0133

スーパーEキャブレター STD ブラック 110-0133 - エスアンドエスサイクルスーパーEキャブレター STD ブラック 110-0133 - エスアンドエスサイクルスーパーEキャブレター STD ブラック 110-0133 - エスアンドエスサイクルスーパーEキャブレター STD ブラック 110-0133 - エスアンドエスサイクルスーパーEキャブレター STD ブラック 110-0133 - エスアンドエスサイクルスーパーEキャブレター STD ブラック 110-0133 - エスアンドエスサイクルスーパーEキャブレター STD ブラック 110-0133 - エスアンドエスサイクルスーパーEキャブレター STD ブラック 110-0133 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:110-0133
専用ブラックコーティング:耐熱、耐UV、耐薬品性に優れます。4つの燃料供給ポートがスロットルレスポンスを向上させます。O-リングでシールされたアイドルミクスチャースクリュー。エアフローの増加によるパワーアップを実現。調整可能な加速ポンプにより、素早いスロットルレスポンスと容易な始動に対応。純正2本ケーブルシステムを採用し、安全な操作を保証。
販売備考:キャブボディー単体 口径:1-7/8インチ(47.6mm)
タイプ:スーパーEキャブレター
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
備考:可変位置エンリッチメント始動システム
関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0138,

仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0138,材質アルミブラック備考可変位置エンリッチメント始動システムタイプスーパーEキャブレター表面処理塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14523306110-0133
86,200
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする