曜日別特売

アクセレーターポンプADJスクリュー 50-0146

アクセレーターポンプADJスクリュー 50-0146 - エスアンドエスサイクルアクセレーターポンプADJスクリュー 50-0146 - エスアンドエスサイクルアクセレーターポンプADJスクリュー 50-0146 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:50-0146
スロット付きフラットヘッドスクリュー
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ
備考:8-32 x 5/8インチ
特記事項:10個パック

仕様特記事項:10個パック材質スチール備考8-32×5/8インチ表面処理亜鉛メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1451589550-0146
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする