シフトノブ スティックタイプ アッシュウッド/シルバー 5速 NAB-301353

シフトノブ スティックタイプ アッシュウッド/シルバー 5速 NAB-301353 - アイエルモータースポーツシフトノブ スティックタイプ アッシュウッド/シルバー 5速 NAB-301353 - アイエルモータースポーツシフトノブ スティックタイプ アッシュウッド/シルバー 5速 NAB-301353 - アイエルモータースポーツシフトノブ スティックタイプ アッシュウッド/シルバー 5速 NAB-301353 - アイエルモータースポーツシフトノブ スティックタイプ アッシュウッド/シルバー 5速 NAB-301353 - アイエルモータースポーツ

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NAB-301353
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ウッド素材とシルバーの組み合わせでクラシカルな装いへと変貌させます。
販売備考:アッシュウッド使用。エンド部シルバー。5速のシフトパターンが刻印されています。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC
タイプ:シフトノブ
色[カラー]:シルバー
重量[キログラム]:0.27
材質[素材]:アッシュウッド
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NAB-301387-E,NAB-301335E

材質アッシュウッド質量(kg)0.27シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-301387-E,NAB-301335E内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14514626NAB-301353
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする