デッキロックラバーシート 左右セット NAB-301526

デッキロックラバーシート 左右セット NAB-301526 - アイエルモータースポーツデッキロックラバーシート 左右セット NAB-301526 - アイエルモータースポーツ
(1件のレビュー)

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NAB-301526
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。
販売備考:左右セット。NA01-R1-864,NA01-R1-874相当
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
タイプ:デッキロックラバーシート
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.05
材質[素材]:ラバー
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:左右セット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NAB-0080

材質ラバー質量(kg)0.05ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプデッキロックラバーシート内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-0080内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14512149NAB-301526
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14512149
2025-09-10
用途: ユーノスロードスター ハードトップ補修

純正部品が生産終了し入手不可のため、こちらを購入しました。純正同等で問題なく装着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする