ドアミラースイッチトリムカバー クローム NB0-0139C
メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NB0-0139C
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。
販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C
タイプ:ドアミラースイッチトリムカバー
色[カラー]:クローム
重量[キログラム]:0.03
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
型番:NB0-0139
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NB0-0121C,NB0-0129C,NB1-0136C
- 質量(kg)
- 0.03
- 色
- クローム
- 備考
- ※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
- タイプ
- ドアミラースイッチトリムカバー
- 型番
- NB0-0139
- 加工
- 車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
- 関連規格
- 【品番】NB0-0121C,NB0-0129C,NB1-0136C
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ














