曜日別特売

ウインドウディフレクター クリア NC0-301107

ウインドウディフレクター クリア NC0-301107 - アイエルモータースポーツウインドウディフレクター クリア NC0-301107 - アイエルモータースポーツウインドウディフレクター クリア NC0-301107 - アイエルモータースポーツウインドウディフレクター クリア NC0-301107 - アイエルモータースポーツウインドウディフレクター クリア NC0-301107 - アイエルモータースポーツウインドウディフレクター クリア NC0-301107 - アイエルモータースポーツ

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NC0-301107
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正より大きいウインドウディフレクターで巻き返しの風を確実に防ぎます。
販売備考:ロゴ入り。純正ロールバーに取付(シート側ロールバーに穴あけ加工が必要です)。ポリカーボネート製。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:ウインドウディフレクター
色[カラー]:クリア
重量[キログラム]:0.641
材質[素材]:ポリカーボネート
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
付属品:台座,ネジキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NC0-0020C

付属品台座,ネジキット材質ポリカーボネート質量(kg)0.641クリア備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプウインドウディフレクター加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NC0-0020C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14515299NC0-301107
25,000
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする